Spit - Agrafes W16 X 25mm droites galvanisées - 300234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 23.3 mm
longueur de traverse - 25 mm
épaisseur - 1.52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AGRAFES W16 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013403002348
Réf. Sonepar
00051300234
Réf. Fournisseur
300234
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos:
23.3 mm
longueur de traverse:
25 mm
épaisseur:
1.52 mm
AGRAFES W16 X25 DTES GALV3m /BT10000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Couronne large pour une meilleure tenueAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 23.3mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 23.3 mmDiamètre de tige: 1.52 mmDiamètre du clou: 1.52 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmLongueur maximale de bande: 114 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 72 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Couronne large pour une meilleure tenueAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 23.3mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 23.3 mmDiamètre de tige: 1.52 mmDiamètre du clou: 1.52 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmLongueur maximale de bande: 114 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 72 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif