Spit - Agrafes W16 X 38mm droites galvanisées - 300235

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 23.3 mm

  • longueur de traverse - 38 mm

  • épaisseur - 1.52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES W16 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013403002355

Réf. Sonepar

00051300235

Réf. Fournisseur

300235

Marque

Spit

largeur de dos:

23.3 mm

longueur de traverse:

38 mm

épaisseur:

1.52 mm

AGRAFES W16 X38 DTES GALV3m /BT10000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Couronne large pour une meilleure tenue

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif