Spit - Agrafeuse CROCO WN15 - rafale - 503639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 1.1 l
niveau de puissance acoustique - 95 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 3.1 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4022907310958
Réf. Sonepar
00051731095
Réf. Fournisseur
503639
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
1.1 l
niveau de puissance acoustique:
95 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
3.1 m/s²
longueur:
350 mm
largeur:
77 mm
hauteur:
248 mm
poids:
2.3 kg
pression de travail max.:
7.5 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafeuse crocoOutil léger et puissantMoins de consommation d'airChargement facile sur le cotéDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes crocoApplications: Calage temporaire pour charpentes industriellesFabrication de châssisCapacité magasin: 126 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.1 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 82 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 95 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.3 KgPression maximale: 7.5 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.1 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse croco pour travaux industriels intensifs














