Spit - Agrafeuse manuelle HT-550 - 391446

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 218 mm

  • largeur - 286 mm

  • hauteur - 157 mm

  • poids - 0.78 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0759501400603

Réf. Sonepar

00051391446

Réf. Fournisseur

391446

Réf. Commerciale

Spit

longueur:

218 mm

largeur:

286 mm

hauteur:

157 mm

poids:

0.78 kg

AGRAFEUSE MANUELLE HT550

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système de protection innovant pour prévenir le risque d'arrachement de la membraneConçue en acier résistantDésenrayage rapide et sans outilHaute capacité de chargement du magasin pour augmenter la productivité sur chantierDescription produit: Agrafeuse marteau pour agrafes S50Applications: Pare pluie . pare vapeurFeuille d'isolant aluminiumCapacité magasin: 168 fixation(s)Diamètre de la couronne: 12.4 mmPlage de diamètre fixation: 1.3 x 0.5 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 0.78 Kg

Quelques mots du fabricant :

Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité