Spit - Agrafeuse PN 29180 - SEQ - 575797

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5 bar

  • consommation d'air par coup - 2.6 l

  • niveau de puissance acoustique - 109.8 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 4.9 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907757975

Réf. Sonepar

00051775797

Réf. Fournisseur

575797

Marque

Spit

pression minimale:

5 bar

consommation d'air par coup:

2.6 l

niveau de puissance acoustique:

109.8 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.9 m/s²

longueur:

408 mm

largeur:

131 mm

hauteur:

519 mm

poids:

6.4 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

AGRAFEUSE PN 29180 - SEQ

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafeuse spécialement conçue pour les panneaux isolants épaisLe système de guidage unique permet de maintenir les jambes droites et assurer des performances régulièresSystème anti-tir à vide pour ne pas abimer la surface de l'élément à fixerButée de profondeur réglable et amovibleSystème de chargement breveté pour faciliter l'alimentation des agrafesRéglage de la profondeur de tirMagasin avant protégé pour éviter les blessures au niveau des doigtsSystème de désenrayement facile sans outilDouble poignée pour une meilleure prise en mainDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes BS29000Applications: Isolation de panneaux en fibre de bois sur ossature boisCapacité magasin: 120 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.6 l/tir à 6 barDiamètre de la couronne: 27 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 96.8 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 109.8 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.4 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.9 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Outil léger avec une vaste gamme d'agrafes pour de nombreuses applications