Spit - Agrafeuse PN 6040 - rafale - 575852

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5.5 bar

  • consommation d'air par coup - 0.7 l

  • niveau de puissance acoustique - 93.5 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 1.8 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907758521

Réf. Sonepar

00051775852

Réf. Fournisseur

575852

Réf. Commerciale

Spit

pression minimale:

5.5 bar

consommation d'air par coup:

0.7 l

niveau de puissance acoustique:

93.5 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

1.8 m/s²

longueur:

294 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

265 mm

poids:

1.24 kg

pression de travail max.:

8 bar

AGRAFEUSE PN 6040 - RAFALE

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Compact et puissantSystème breveté de fin de bande pour prévenir les tirs à videSystème breveté de chargement par le dessusButée de profondeur réglable et amovibleDésenrayage facileNez fin et allongé pour atteindre des zones difficiles d'accèsDisponible en contact ou séquentielDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes KL6000Applications: PanneauxFabrication d'ossature boisEmballageCapacité magasin: 155 fixation(s)Consommation d'air par tir: 0.7 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 80.5 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 93.5 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1.2 x 1.0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.24 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 1.8 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Cloueur à rouleau haut de gamme multi applications