Spit - Agrafeuse PN 755 - rafale - 574443

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5 bar

  • consommation d'air par coup - 1.4 l

  • niveau de puissance acoustique - 97.3 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 3.85 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907744432

Réf. Sonepar

00051774443

Réf. Fournisseur

574443

Marque

Spit

pression minimale:

5 bar

consommation d'air par coup:

1.4 l

niveau de puissance acoustique:

97.3 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

3.85 m/s²

longueur:

384 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

298 mm

poids:

2.19 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

AGRAFEUSE PN 755 - RAFALE

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système anti-tir à vide pour ne pas abimer le boisCouvercle orientable breveté pour un meilleur échappement de l'airButée de profondeur réglable et amovibleSystème breveté de chargement par le haut pour un chargement facile des agrafesNez fin et allongé pour atteindre des zones difficiles d'accèsÉchappement réglable sans outilDisponible en version contact ou séquentielleDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes KG700Applications: Panneaux de contreventementPlaques de plâtre / Haute duretéContreplaqué et panneaux en bois aggloméréEmballageOssature en boisCapacité magasin: 150 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.4 l/tir à 6 barDiamètre de la couronne: 11.3 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 84.3 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 97.3 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1.6 x 1.3 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.19 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.85 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Outil léger avec une vaste gamme d'agrafes pour de nombreuses applications