Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Agrafeuse PN 765 - rafale - 574512

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5.5 bar

  • consommation d'air par coup - 1.6 l

  • niveau de puissance acoustique - 104.6 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 2.1 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907745125

Réf. Sonepar

00051774514

Réf. Fournisseur

574512

Marque

Spit

pression minimale:

5.5 bar

consommation d'air par coup:

1.6 l

niveau de puissance acoustique:

104.6 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

2.1 m/s²

longueur:

307 mm

largeur:

94 mm

hauteur:

380 mm

poids:

2.9 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

AGRAFEUSE PN 765 - RAFALE

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Désenrayage facile

Quelques mots du fabricant :

Outil professionnel avec large gamme d'agrafes pour de nombreuses applications