Spit - Agrafeuse PN 9180 XII - rafale - 503839

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 6 bar

  • consommation d'air par coup - 1.6 l

  • niveau de puissance acoustique - 111.7 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 2.6 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907397966

Réf. Sonepar

00051739796

Réf. Fournisseur

503839

Marque

Spit

pression minimale:

6 bar

consommation d'air par coup:

1.6 l

niveau de puissance acoustique:

111.7 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

2.6 m/s²

longueur:

371 mm

largeur:

101 mm

hauteur:

297 mm

poids:

3.58 kg

pression de travail max.:

8 bar

AGRAFEUSE PN 9180 XII RAFALE

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Outil polyvalent pour agrafes HD7900 & SD91000 permettant une large gamme d'applicationsDéflécteur d'air orientableTir rafaleIdéal pour les panneaux pare-feuDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes SD91000Applications: Fabrication d'ossature boisEmballagePlaques de plâtre / Haute duretéPanneau de contreventementCapacité magasin: 116 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.6 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 98.7 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 111,7 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2.1 x 1.8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.58 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 6 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.6 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Cloueur à rouleaux léger et résistant multi applications jusqu'à 65mm