Spit - Allonge couronne 1'"1/4 L.200 - 622050

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 0 W

  • vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min

  • diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm

  • diamètre du collier de serrage - 0 mm

  • vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439516220508

Réf. Sonepar

00051622050

Réf. Fournisseur

622050

Marque

Spit

consommation nominale:

0 W

vitesse de rotation en charge 1ere:

0 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:

0 mm

diamètre du collier de serrage:

0 mm

vitesse de rotation en charge 1ere:

0 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:

0 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:

0 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:

0 mm

ALLONGE COURONNE 1"1/4 L.200

Les Atouts de l'article:

Description produit: Allonge couronne pour moteur SD160