Spit - ARPON 6x25 grappe - 198160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 25 mm
matériau - plastique
avec vis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3439511981602
Réf. Sonepar
00051198160
Réf. Fournisseur
198160
Marque
Spit
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
25 mm
matériau:
plastique
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
1...1 mm
adapté à une fixation avec collier:
Oui
profondeur de trou de foret:
30 mm
couleur:
marron
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et crantéExiste en version blanche spéciale patte à vis boisDescription produit: Cheville plastique universelle Applications: Installations électriques et de plomberieÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 3 mmLongueur cheville (mm): 25 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux

















