Spit - ARPON 8x30 grappe - 198180

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 32 mm

  • matériau - plastique

  • avec vis - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439511981800

Réf. Sonepar

00051198180

Réf. Fournisseur

198180

Marque

Spit

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

32 mm

matériau:

plastique

avec vis:

Oui

adapté au diamètre de vis:

4...7 mm

adapté à une fixation avec collier:

Oui

profondeur de trou de foret:

40 mm

couleur:

marron

ARPON 8X30 GRAPPE /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et crantéExiste en version blanche spéciale patte à vis boisDescription produit: Cheville plastique universelle Applications: Installations électriques et de plomberieÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 4 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux