Spit - ARPON 8x30 PAV grappe - 198190

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 32 mm

  • adapté au diamètre de vis - 7...7 mm

  • profondeur de trou de foret - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439511981909

Réf. Sonepar

00051198190

Réf. Fournisseur

198190

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

32 mm

adapté au diamètre de vis:

7...7 mm

profondeur de trou de foret:

40 mm

ARPON 8X30 PAV GRAPPE /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Version spéciale patte à vis bois M7Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et cranté.Description produit: Cheville plastique universelle spéciale patte à visApplications: Installations de plomberie: colliers de tuyauterieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 7 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm