Spit - ATP M16x125 - 062800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 16
longueur - 125 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510628003
Réf. Sonepar
00051062800
Réf. Fournisseur
062800
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
16
longueur:
125 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
28 mm
profondeur min. de trou de foret:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesTaraudage permettant l'utilisation de différents types de boulonnerie avec différentes nuances d'acierCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteExiste en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle haute performance à utiliser avec la résine SPITApplications: Ligne de productionInstallation de machines outilsFixation temporaireStructure métalliqueRack de stockageBarrière de stadePanneau de signalisation routièreCouple de serrage: 120 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 28 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 65 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 225 mmLongueur cheville (mm): 125 mmProfondeur d’ancrage: 170 mmProfondeur maximale d’ancrage: 125 mmProfondeur minimale de perçage: 130 mm
Quelques mots du fabricant :
Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications avec des charges lourdes