fin de vie

Spit - ATP M16x125 A4 - 051175

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 16

  • longueur - 125 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510511756

Réf. Sonepar

00051051175

Réf. Fournisseur

051175

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

16

longueur:

125 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

28 mm

profondeur min. de trou de foret:

130 mm

ATP M16X125 A4 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M20Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesFiletage intérieur permettant d'utiliser différents types de visCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteHaute qualité d'acier inoxydable A4Existe en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle INOX A4 haute performance - pour résine SPITApplications: Barrières de sécuritéMobilier urbainLigne de production alimentairePiscineInstallation de machines outilsSiège de stadeBarrière de stadeApplication en tunnelPontCouple de serrage: 120 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 28 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 65 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 180 mmLongueur cheville (mm): 125 mmProfondeur d’ancrage: 125 mmProfondeur maximale d’ancrage: 125 mmProfondeur minimale de perçage: 130 mm

Quelques mots du fabricant :

Pistolet d'injection pneumatique pour cartouche 450 ml pour plus d'efficacité sur chantier