Spit - ATP M8X60 A4 - 062860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
longueur - 60 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510628607
Réf. Sonepar
00051062860
Réf. Fournisseur
062860
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
longueur:
60 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
14 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M20Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesFiletage intérieur permettant d'utiliser différents types de visCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteHaute qualité d'acier inoxydable A4Existe en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle INOX A4 haute performance - pour résine SPITApplications: Barrières de sécuritéMobilier urbainLigne de production alimentairePiscineInstallation de machines outilsSiège de stadeBarrière de stadeApplication en tunnelPontCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 40 mmDistance minimale entre fixations: 85 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications extérieures avec des charges lourdes






