Spit - B-LONG 8X100/50F tête fraisée - 567952

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 100 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

B-LONG XTREM TÊTE FRAISÉE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439515679529

Réf. Sonepar

00051567952

Réf. Fournisseur

567952

Marque

Spit

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

100 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

avec vis:

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

60 mm

couleur:

blanc

avec bord:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

B-LONG 8x100/50F T.FRA /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le bétonJusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleExpansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installationConvient pour une utilisation dans différents matériauxDescription produit: Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguéeApplications: FenêtresPortesPortailsBardageFaçadeOssature en boisSupports isolantsCouple de serrage: 12 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 50 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville cadre polyvalente haute performance