Spit - B-LONG 8x100/50F tête fraisée inox A4 - 567943

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 100 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

B-LONG XTREM TÊTE FRAISÉE INOX A4

Voir tous les produits de cette série

EAN

3439515679437

Réf. Sonepar

00051567943

Réf. Fournisseur

567943

Réf. Commerciale

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

100 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

profondeur de trou de foret:

60 mm

couleur:

gris

avec bord:

Non

B-LONG 8x100/50F T.FRA A4 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le bétonVersion Inox dédiée aux applications extérieuresConvient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applicationsDescription produit: Cheville cadre universelle avec vis tête fraisée inoxApplications: FenêtresPortesPortailsBardageEcran pare-pluieFaçadeOssature en boisSupports isolantsCouple de serrage: 12 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 50 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville cadre polyvalente haute performance