Spit - B-LONG 8X150/100F tête fraisée - 567954


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- diamètre d'alésage - 8 mm 
- longueur - 150 mm 
- matériau - plastique 
- qualité du matériau - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
B-LONG XTREM TÊTE FRAISÉE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439515679543
Réf. Sonepar
00051567954
Réf. Fournisseur
567954
Marque
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
150 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
60 mm
couleur:
gris
avec bord:
Non
B-LONG 8x150/100F T.FRA /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le bétonJusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleExpansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installationConvient pour une utilisation dans différents matériauxDescription produit: Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguéeApplications: FenêtresPortesPortailsBardageFaçadeOssature en boisSupports isolantsCouple de serrage: 12 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 150 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre polyvalente haute performance
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le bétonJusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleExpansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installationConvient pour une utilisation dans différents matériauxDescription produit: Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguéeApplications: FenêtresPortesPortailsBardageFaçadeOssature en boisSupports isolantsCouple de serrage: 12 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 150 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre polyvalente haute performance











