Spit - B-LONG XTREM 10X160/110HS tête hexagonale - 567974


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 160 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
B-LONG XTREM TÊTE HEXAGONALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515679741
Réf. Sonepar
00051567974
Réf. Fournisseur
567974
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
160 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
60 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie1ère et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerieFaible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le bétonJusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleExpansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installationConvient pour une utilisation dans différents matériauxDescription produit: Cheville cadre universelle avec vis tête hexagonale zinguéeApplications: FenêtresPortesPortailsFaçades ventiléesBardageStructures à ossature métalliqueSupports isolantsÉquerres métalliques et Sabots de charpente Couple de serrage: 16 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 110 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre polyvalente hautes performances