Spit - B-LONG XTREM 10X80/30HS tête hexagonale - 567970

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 80 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

B-LONG XTREM TÊTE HEXAGONALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439515679703

Réf. Sonepar

00051567970

Réf. Fournisseur

567970

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

80 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

profondeur de trou de foret:

60 mm

couleur:

gris

avec bord:

Oui

B-LONG XTREM 10x80/30HS T.HEX /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie1ère et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerieFaible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le bétonJusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleExpansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installationConvient pour une utilisation dans différents matériauxDescription produit: Cheville cadre universelle avec vis tête hexagonale zinguéeApplications: FenêtresPortesPortailsFaçades ventiléesBardageStructures à ossature métalliqueSupports isolantsÉquerres métalliques et Sabots de charpente Couple de serrage: 16 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville cadre polyvalente hautes performances