Spit - B-LONG XTREM 10X80/30HS tête hexagonale inox A4 - 567987


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 80 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
B-LONG XTREM TÊTE HEXAGONALE INOX A4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515679871
Réf. Sonepar
00051567987
Réf. Fournisseur
567987
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
80 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
50 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le bétonVersion Inox dédiée aux applications extérieuresConvient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applicationsTrès grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleConvient pour une utilisation dans différents matériaux pour de nombreuses applicationsMise en œuvre facileTests de comportements au feu et aux séismesDescription produit: Cheville cadre universelle avec vis tête hexagonale inox A4Applications: FenêtresPortesPortailsFaçades ventiléesBardageStructures à ossature métalliqueSupports isolantsÉquerres métalliques et Sabots de charpente Diamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 80 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre polyvalente hautes performances