Spit - Bâti TRIX 160 - 624015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 0 W
vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm
diamètre du collier de serrage - 0 mm
poids de la machine - 12 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439516240155
Réf. Sonepar
00051624015
Réf. Fournisseur
624015
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale:
0 W
vitesse de rotation en charge 1ere:
0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:
0 mm
diamètre du collier de serrage:
0 mm
poids de la machine:
12 kg
vitesse de rotation en charge 1ere:
0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:
160 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:
0 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:
0 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
880 mm
longueur:
340 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Stabilité de la colonne grâce à la forme triangulaire de la semellePointe de centrage intégrée pour définir avec précision l'emplacement du trou à forerFacile à transporter grâce à son faible poidsAngle de forage réglable jusqu'à 45°Tous les réglages se font avec le cabestanDescription produit: Colonne de forage pour SD160Diamètre maximal forage à eau: 160 mmDiamètre recommandé à eau: 130 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 12 Kg
Quelques mots du fabricant :
Carotteuse robuste pour les applications de forage intensives jusqu`à 250mm de diamètre