Spit - Batterie 18V - 5Ah - 054551

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 0.00064 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510545515

Réf. Sonepar

00051054551

Réf. Fournisseur

054551

Réf. Commerciale

Spit

tension nominale:

18 V

capacité:

5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

0.00064 g

BATTERIE PLATEFORME 18V 5AH

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Charge rapideIdéale pour les utilisations intensivesCompatible avec la gamme 18V : AG18, D18, W18, S18, P18Description produit: Batterie 5Ah pour gamme 18VCapacité batterie: 5 AhPoids de la batterie: 0.64 KgPuissance batterie: 90 W/hTemps de charge batterie: 150 min.Voltage batterie: 18 V[Battery Charge Time Compact Charger 18V]: 150 MN[Battery Charge Time Fast Charger 18V]: 50 MN

Quelques mots du fabricant :

Chargeur compact 18V