Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Batterie 18V - 8Ah - 054541

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 8 Ah

  • poids - 0.00097 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510545416

Réf. Sonepar

00051054541

Réf. Fournisseur

054541

Marque

Spit

tension nominale:

18 V

capacité:

8 Ah

poids:

0.00097 g

BATTERIE PLATEFORME 18V 8AH

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Autonomie de 8AH ; Fonctionne avec S18+, P18+, D18+, D18, CS18, AG18+, AG18+, S18, W18.

Quelques mots du fabricant :

Batterie à autonomie extra-large pour les applications lourdes.