Spit - Batterie EGI 300/380/450 14,4V Li-ion - 054279


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 0.00035 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BATTERIE POUR OUTIL D'INJECTION ÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510542798
Réf. Sonepar
00051054279
Réf. Fournisseur
054279
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
0.00035 g
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Temps de charge rapideDescription produit: Batterie pour pistolet d'injection sans filApplications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesCapacité batterie: 3 AhPoids de la batterie: 0.35 KgTemps de charge batterie: 30 min.Voltage batterie: 14.4 V[Battery Charge Time Compact Charger 18V]: 30 min.[Battery Charge Time Fast Charger 18V]: 30 min.