Spit - Batterie EGI380/410 18V Li-ion - 054752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 2.5 Ah
poids - 0.00041 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BATTERIE POUR OUTIL D'INJECTION ÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510547526
Réf. Sonepar
00051054752
Réf. Fournisseur
054752
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale:
18 V
capacité:
2.5 Ah
poids:
0.00041 g
BATTERIE OUTIL INJEC ELEC 18V 2.5AH LI
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Temps de charge rapideDescription produit: Batterie pour pistolet d'injection sans filApplications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesCapacité batterie: 2.5 AhPoids de la batterie: 0.41 KgTemps de charge batterie: 30 min.Voltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Accessoire chargeur
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Temps de charge rapideDescription produit: Batterie pour pistolet d'injection sans filApplications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesCapacité batterie: 2.5 AhPoids de la batterie: 0.41 KgTemps de charge batterie: 30 min.Voltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Accessoire chargeur