Spit - Batterie IM90I blister - 013227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 0.000195 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires 353
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510132272
Réf. Sonepar
00051013227
Réf. Fournisseur
013227
Marque
Spit
tension nominale:
6 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
0.000195 g
BATTERIE NIMH IM90i/CI/PPN50i/CI
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Corps léger pour un équilibre idéalDescription produit: Batterie NiMH pour cloueurs de structures séries iCapacité batterie: 1.5 AhPoids de la batterie: 0.195 KgPuissance batterie: 9 W/hTemps de charge batterie: 135 min.Voltage batterie: 6 V
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Corps léger pour un équilibre idéalDescription produit: Batterie NiMH pour cloueurs de structures séries iCapacité batterie: 1.5 AhPoids de la batterie: 0.195 KgPuissance batterie: 9 W/hTemps de charge batterie: 135 min.Voltage batterie: 6 V