Spit - Batterie Nimh IM45/50/65/350+ - 018890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 0.00025 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Batterie oval NiMH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510188903
Réf. Sonepar
00051018890
Réf. Fournisseur
018890
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale:
6 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
0.00025 g
BATTERIE NIMH IM45/50/65/350+
Les Atouts de l'article:
Description produit: Batterie ovale NiMH pour cloueurs autonomes IM350 et IM45 et cloueurs de finition esthétique et discrète IM65 et IM50Capacité batterie: 1.5 AhPoids de la batterie: 0.25 KgPuissance batterie: 9 W/hTemps de charge batterie: 135 min.Voltage batterie: 6 V
Les Atouts de l'article:
Description produit: Batterie ovale NiMH pour cloueurs autonomes IM350 et IM45 et cloueurs de finition esthétique et discrète IM65 et IM50Capacité batterie: 1.5 AhPoids de la batterie: 0.25 KgPuissance batterie: 9 W/hTemps de charge batterie: 135 min.Voltage batterie: 6 V