Spit - Batterie PULSA - 019903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2.9 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 0 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BATTERIE PULSA / ST400i
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510199039
Réf. Sonepar
00051019903
Réf. Fournisseur
019903
Marque
Spit
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2.9 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
0 g
BATTERIE PULSA 27/40/800/IF/ST400


