Spit - Capsule MAXIMA+ M8 - 060204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
temps de durcissement - 20...20 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510602041
Réf. Sonepar
00051060204
Réf. Fournisseur
060204
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
0 mm
temps de durcissement:
20...20 min
CAPSULE M8 MAXIMA+ /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M30Système sans pistolet d'injection pour une installation facile et rapideSans déchets, aucune perte de produitDose individuelle, vous achetez ce dont vous avez besoinLe système de capsule facilite l'installation au plafondParfait pour l'installation dans les milieux humidesDate limite d'utilisation : 18 moisDescription produit: Système de scellement vinylester en ampoules prédosées - Spécial tiges filetéesApplications: Cheville pour installation de structure métalliqueBarrières de sécuritéBalustradesMur-rideauGarde-corpsLigne de production haut de gammeInstallation de machines outilsRack de stockageBarrières de stadesPanneaux de signalisation routièreApplications en plafondCompatibilité du diamètre goujon: M8 mmDiamètre cheville: 10 mmTemps Max d’installation à 20°C: 20 min.
Quelques mots du fabricant :
Installation très rapide en une seule fois, système complet facile à utiliser
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M30Système sans pistolet d'injection pour une installation facile et rapideSans déchets, aucune perte de produitDose individuelle, vous achetez ce dont vous avez besoinLe système de capsule facilite l'installation au plafondParfait pour l'installation dans les milieux humidesDate limite d'utilisation : 18 moisDescription produit: Système de scellement vinylester en ampoules prédosées - Spécial tiges filetéesApplications: Cheville pour installation de structure métalliqueBarrières de sécuritéBalustradesMur-rideauGarde-corpsLigne de production haut de gammeInstallation de machines outilsRack de stockageBarrières de stadesPanneaux de signalisation routièreApplications en plafondCompatibilité du diamètre goujon: M8 mmDiamètre cheville: 10 mmTemps Max d’installation à 20°C: 20 min.
Quelques mots du fabricant :
Installation très rapide en une seule fois, système complet facile à utiliser