Spit - Carotteuse SD 160 1/2'' - 624009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2000 W
vitesse de rotation en charge 1ere - 660 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm
diamètre du collier de serrage - 0 mm
poids de la machine - 6.7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439516240094
Réf. Sonepar
00051624009
Réf. Fournisseur
624009
Marque
Spit
consommation nominale:
2000 W
vitesse de rotation en charge 1ere:
660 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:
0 mm
diamètre du collier de serrage:
0 mm
poids de la machine:
6.7 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
660...660 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2):
1550...1550 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3):
3300...3300 1/min
vitesse de rotation en charge 1ere:
1550 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:
160 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:
182 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:
182 mm
largeur:
112 mm
hauteur:
265 mm
longueur:
405 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Moteur 2 000 W pour le perçage dans le béton arméDouble connexion 1/2'' et 1''1/43 vitesses pour différents diamètres de forageUtilisation manuelle ou à l'aide d'un bâti de forage2 niveaux à bulles intégrés pour un forage parfaitement horizontal / vertical Voyant lumineux pour réguler la pression de forageDescription produit: Carotteuse à eau et à secDiamètre maximal forage à eau: 160 mmDiamètre maximal forage à sec: 182 mmDiamètre maximal recommandé à eau (à la main): 82 mmDiamètre minimal forage à eau: 14 mmDiamètre minimal à sec: 31 mmDiamètre recommandé à eau: 130 mmDiamètre recommandé à sec: 132 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.7 KgPuissance (watt): 2000 WVitesse de rotation à vide (position 1): 660 trs/minVitesse de rotation à vide (position 2): 1550 trs/minVitesse de rotation à vide (position 3): 3300 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Colonne de forage la plus adaptée pour le forage jusqu'à 160mm








