Spit - Cartouche CMIXPLUS gris 380ml - 055881


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyester
diamètre d'alésage - 0 mm
volume de cartouche - 380 ml
temps de durcissement - 50...50 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
C-MIX PLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510558812
Réf. Sonepar
00051055881
Réf. Fournisseur
055881
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
résine polyester
diamètre d'alésage:
0 mm
volume de cartouche:
380 ml
temps de durcissement:
50...50 min
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Résine à durcissement rapide pour gagner du temps pendant l'installationSans styrène pour une utilisation possible dans des espaces confinésContenance de 300 ml pour une injection avec un pistolet à siliconeIdéale pour une utilisation en intérieur avec tamis plastique ou métallique dans les matériaux creuxConvient aux tiges filetées M8 à M16 les plus courantesDurcit entre 5 °C et 30 °CComposé organique volatile (VOC) classe A+Date limite d'utilisation : 18 moisDescription produit: Résine polyester sans styrèneApplications: Chauffe-eauBallon d'eau chaudeRadiateurCoffrets électriquesDimensions maximale goujon: 16 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 50 min.Temps de manipulation à 20°C: 5 min.Température maximale d'installation: 30 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 5 °C
Quelques mots du fabricant :
Résine à séchage rapide pour gain de temps sur chantierMulti-applications standards