Spit - Cartouche MULTI-MAX 410ml - 060047


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
volume de cartouche - 410 ml
temps de durcissement - 20...20 min
température de traitement - -5...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510600474
Réf. Sonepar
00051060047
Réf. Fournisseur
060047
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
0 mm
volume de cartouche:
410 ml
temps de durcissement:
20...20 min
température de traitement:
-5...40 °C
CARTOUCHE MULTI-MAX 410ML +2BUSES
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuréAgrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmAgrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M10 à M24) et sismique C2 (M12 à M20)Sans styrène et sans odeurCartouche de 280 ml, compatible avec pistolet siliconeMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Séchage entre -5 °C et +40 °CDate limite d'utilisation : 18 moisComposé organique volatile (VOC) classe A+Description produit: Résine méthacrylate multi-matériaux, 100% certifiéeApplications: Scellement de fers à bétonScellement de tiges filetéesChevillage de structures métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsAncrage secondaire : climatisation, antenne, store, enseigne lumineuseDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 20 min.Temps de manipulation à 20°C: 6 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuréAgrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmAgrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M10 à M24) et sismique C2 (M12 à M20)Sans styrène et sans odeurCartouche de 280 ml, compatible avec pistolet siliconeMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Séchage entre -5 °C et +40 °CDate limite d'utilisation : 18 moisComposé organique volatile (VOC) classe A+Description produit: Résine méthacrylate multi-matériaux, 100% certifiéeApplications: Scellement de fers à bétonScellement de tiges filetéesChevillage de structures métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsAncrage secondaire : climatisation, antenne, store, enseigne lumineuseDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 20 min.Temps de manipulation à 20°C: 6 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux