Spit - Cartouche VIPER XTREM 410ml buse+rall - 060188


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume de cartouche - 410 ml
temps de durcissement - 7...7 min
température de traitement - -10...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIPER XTREM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510601884
Réf. Sonepar
00051060188
Réf. Fournisseur
060188
Réf. Commerciale
Spit
volume de cartouche:
410 ml
temps de durcissement:
7...7 min
température de traitement:
-10...40 °C
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20)Agrément ETE pour fers à béton dans les applications sismiquesEfficacité accrue grâce à sa facilité d’injection et son utilisation entre -10°c et 40°cAdaptée aux environnements secs, humides et trous inondés Applicable sur trous carottésCartouche rigide permettant de réduire le gaspillageMélange visible au travers de sa buse transparenteConvient à tous les types de forage dont le diamantSans odeur ni composant organique volatile (classe A+)Licence GEV-EMICODE EC2, résine testée suivant BREEAM et LEED Agrément feuDate limite d'utilisation : 18 mois (utilisé ou non ouvert)Description produit: Résine vinylester haute performance pour scellements de fers à béton et tiges filetées Applications: Structure métalliqueBarrière de sécuritéBalustradeGarde-corpsReprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesCompatibilité du diamètre goujon: M8, M30, M24, M20, M16, M12, M10, M6 mmDiamètre maximal de l'armature: 32 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 7 min.Temps de manipulation à 20°C: 45 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -10 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Résine multi-applications haute performance pour béton fissuré et conditions sismiques