Spit - CB 8x225/200 T90 - 054867

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 225 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548677

Réf. Sonepar

00051210865

Réf. Fournisseur

054867

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

225 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

CB 8X225/200 T90 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °CJusqu'à 200mm d'épaisseur d'isolationFacile à installer à travers l'isolationDiamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardageTenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaireDescription produit: Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigidesApplications: Façades ventiléesDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 90 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 200 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 190 mmLongueur cheville (mm): 225 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 20 mm

Quelques mots du fabricant :

Très bonne résistance à l'arrachementFixation d'isolants jusqu'à 300 mm d'épaisseurPossibilité de noyer la tête de cheville dans le PSE avec l’outil ZPR et dans la laine minérale avec l'outil MPS + rondelle dentée