Spit - CB 8x95/50-60 T90 - 057691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 95 mm
profondeur de trou de foret - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576915
Réf. Sonepar
00051057691
Réf. Fournisseur
057691
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
95 mm
profondeur de trou de foret:
50 mm
CB 8X95/50-60 T90 /BT300
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °CJusqu'à 200mm d'épaisseur d'isolationFacile à installer à travers l'isolationDiamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardageTenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaireDescription produit: Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigidesApplications: Façades ventiléesDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 90 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 50 mmLongueur cheville (mm): 95 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 20 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous ultra performances, garantissant le taux meilleur taux de succès
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °CJusqu'à 200mm d'épaisseur d'isolationFacile à installer à travers l'isolationDiamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardageTenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaireDescription produit: Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigidesApplications: Façades ventiléesDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 90 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 50 mmLongueur cheville (mm): 95 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 20 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous ultra performances, garantissant le taux meilleur taux de succès









