Spit - Clipelec noir - 011203

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 0...0 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510112038

Réf. Sonepar

00051011203

Réf. Fournisseur

011203

Marque

Spit

forme:

rond

adapté au diamètre:

0...0 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

double collier:

Non

avec clou:

Non

CLIPELEC NOIR /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Conception universelle pour colliers de serrage allant jusqu'à 9 mm de largeurConçu avec dispositif amortisseur intégré pour un ancrage parfaitSe clipse sur le guide clous du PULSA E, permet l'utilisation à une mainPose possible par chevillage ou vissageDescription produit: Embase pour fixation de câbles, gaines et tubes IRLApplications: Fixation de tubes plastiques gaines, câbles électriques

Quelques mots du fabricant :

Fixation performante sur une large surface, évite à l'élément fixé de se déboutonner