Spit - Clou C6 20 + 3 cartouches gaz - 057545

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 2.6 mm

  • longueur - 20 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510575451

Réf. Sonepar

00051057545

Réf. Fournisseur

057545

Réf. Commerciale

Spit

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

diamètre:

2.6 mm

longueur:

20 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

forme de la tige:

lisse

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU C6-20+ 3 CART.GAZ PULSA /BT1500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier performance standard pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre de tige: 2.6 mmDiamètre du clou: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous ossature bois pour plaques de plâtre, aucun résidu de plastique après fixation