Spit - Clou C6 40 + 3 cartouches gaz - 057549

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 2.6 mm

  • longueur - 40 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510575499

Réf. Sonepar

00051057549

Réf. Fournisseur

057549

Marque

Spit

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

diamètre:

2.6 mm

longueur:

40 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

forme de la tige:

lisse

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU C6-40 + 3 CART.GAZ PULSA /BT1500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: La bande plastique du clou se détache pour laisser le clou à fleur de l'élément fixé

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous ossature bois pour plaques de plâtre, aucun résidu de plastique après fixation