Spit - Clou C6 40 + gaz - 057544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - béton
nombre de disques - 1
diamètre - 6 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOU C6 FH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510575444
Réf. Sonepar
00051057544
Réf. Fournisseur
057544
Marque
Spit
adapté à:
béton
nombre de disques:
1
diamètre:
6 mm
longueur:
40 mm
CLOU C6-40 + GAZ PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: La bande plastique du clou se détache pour laisser le clou à fleur de l'élément fixéDescription produit: Clous pour semelle bois dans le béton Applications: Semelles boisAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre de tige: 2.6 mmDiamètre du clou: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: La bande plastique du clou se détache pour laisser le clou à fleur de l'élément fixéDescription produit: Clous pour semelle bois dans le béton Applications: Semelles boisAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre de tige: 2.6 mmDiamètre du clou: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.





