Spit - Clou C9-30 en bande - 011332
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 3.65 mm
longueur - 30 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510113325
Réf. Sonepar
00051011332
Réf. Fournisseur
011332
Marque
Spit
diamètre:
3.65 mm
longueur:
30 mm
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Description produit: Clou pour bétonDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre nominal: 3.65 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Clou standard pour béton


