Spit - Clou C9-40 en bande - 011334

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.65 mm

  • longueur - 40 mm

  • forme de la tige - lisse

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510113349

Réf. Sonepar

00051011334

Réf. Fournisseur

011334

Marque

Spit

diamètre:

3.65 mm

longueur:

40 mm

forme de la tige:

lisse

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU C9-40 EN BANDE /BT300

Les Atouts de l'article:

Description produit: Clou pour bétonDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de tige: 3.65 mmDiamètre du clou: 3.65 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm

Quelques mots du fabricant :

Clou standard pour béton