Spit - Clou CR9-30P - 038090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.65 mm
longueur - 30 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510380901
Réf. Sonepar
00051038090
Réf. Fournisseur
038090
Marque
Spit
diamètre:
3.65 mm
longueur:
30 mm
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Description produit: Clou tête de rivet pour béton avec rondelle plastique ø34mm
Quelques mots du fabricant :
Très performant pour le placage des membranes souples et fines


