Spit - Clou CR9-40TP R.21,750 - 011322
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
diamètre - 3.65 mm
longueur - 40 mm
forme de la tête/extrémité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510113226
Réf. Sonepar
00051011322
Réf. Fournisseur
011322
Marque
Spit
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
diamètre:
3.65 mm
longueur:
40 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
CLOU CR9-40TP R.21,75 /BT1000
Les Atouts de l'article:
Description produit: Clou avec rondelle Ø 21,75 mm
Quelques mots du fabricant :
Clou avec rondelle spécial tunnel pour P370. Utilisable avec rondelle PVC
Les Atouts de l'article:
Description produit: Clou avec rondelle Ø 21,75 mm
Quelques mots du fabricant :
Clou avec rondelle spécial tunnel pour P370. Utilisable avec rondelle PVC


