Spit - Clou HC6 15 + gaz - 057550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 mm
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510575505
Réf. Sonepar
00051057550
Réf. Fournisseur
057550
Marque
Spit
longueur:
15 mm
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
CLOU HC6-15 + GAZ PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché, assurant un excellent taux de réussite, y compris dans les matériaux les plus durs (acier, béton pré-contraint..)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché, assurant un excellent taux de réussite, y compris dans les matériaux les plus durs (acier, béton pré-contraint..)


