Spit - Clou HC6 15 + gaz - 057559

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 3 mm

  • longueur - 15 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510575598

Réf. Sonepar

00051057559

Réf. Fournisseur

057559

Marque

Spit

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

diamètre:

3 mm

longueur:

15 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU HC6-15 + 3 CART.GAZ PULSA /BT1500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché, assurant un excellent taux de réussite, y compris dans les matériaux les plus durs (acier, béton pré-contraint..)