Spit - Clou HC6 17 + gaz - 057551

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - béton

  • nombre de disques - 1

  • diamètre - 6 mm

  • longueur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3439510575512

Réf. Sonepar

00051057551

Réf. Fournisseur

057551

Réf. Commerciale

Spit

adapté à:

béton

nombre de disques:

1

diamètre:

6 mm

longueur:

17 mm

CLOU HC6-17 + GAZ PULSA /BT500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazExtrême dureté garantissant les meilleures performances sur béton durAffûtage de l'ogive et capacité de pénétration renforcéeDisponible en différentes longueurs, de 15 à à 32 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous hautes performances pour acier, béton dur et précontraintApplications: Plaquiste : Clouage de rails métal et cornières de riveElectricien : Clouage de crochets plastiques, tubes plastique, câblesAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 17 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché, assurant un excellent taux de réussite, y compris dans les matériaux les plus durs (acier, béton pré-contraint..)Particulièrement recommandé pour les applications au plafond.