Spit - Clou HCG6 22 + gaz P40/P800 - 057568


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre - 3 mm
longueur - 22 mm
forme de la tête/extrémité - tête plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510575680
Réf. Sonepar
00051057568
Réf. Fournisseur
057568
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre:
3 mm
longueur:
22 mm
forme de la tête/extrémité:
tête plate
trempé:
Oui
forme de la pointe:
plat pointu
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous spécialement adaptés pour goulottes PVC pré-percée jusqu'à 8 mm de diamètreLa jupe plastique pré-montée amortit l'impact du clou sur la goulotte et couvre la tête du clouUtilisation sans magasin de clousDescription produit: Clous tête plate hautes performances pour béton dur et précontraintAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards