Spit - Clou HSBR14 en bande - 053953


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4.5 mm
longueur - 25.4 mm
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HSBR14 EN BANDE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510539538
Réf. Sonepar
00051053953
Réf. Fournisseur
053953
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
4.5 mm
longueur:
25.4 mm
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
CLOU HSBR14 EN BANDE /SEAU1000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Petit diamètre de la pointe permettant l'accès dans les espaces confinés.Mains bien protégées.Le mécanisme conique maintient les clous en place pour travailler dans des positions difficiles.Description produit: Clou haute dureté, pour acier dur Diamètre de la tête: 14.1 mmDiamètre de tige: 4.5 mmDiamètre du clou: 6.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25.4 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 15 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Petit diamètre de la pointe permettant l'accès dans les espaces confinés.Mains bien protégées.Le mécanisme conique maintient les clous en place pour travailler dans des positions difficiles.Description produit: Clou haute dureté, pour acier dur Diamètre de la tête: 14.1 mmDiamètre de tige: 4.5 mmDiamètre du clou: 6.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25.4 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 15 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres